※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスファイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42203297 品番 PB-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

連結バーにより個々のボックスファイルを連結することができます(1冊に連結バー1本付)。

サイズA4判横型(スリムタイプ) 透明 付属品連結バー1本付 仕様見出し部背紙差替式 材質PPシート製0.75mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×310×235 アズワン品番64-8268-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする