No.43-6P 3カットフォルダー LION (ライオン事務器) 42203315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.43-6P 3カットフォルダー LION (ライオン事務器) 42203315
No.43-6P 3カットフォルダー LION (ライオン事務器) 42203315

3カットフォルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1組注文コード42203315品番No.43-6P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
サイズA4判ピンク付属品フォルダーラベルLタイプ付材質ツインカラーファイル用紙製/再生紙寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255エコマーク認定認定アズワン品番64-8265-91グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 272
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする