※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 NO.2 皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42203926 M5 NO.2 皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42203926

皿ばね 軽荷重用(ステンレス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42203926 品番 M5 NO.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼び寸法M5(JIS) 呼びNo.2 内径d(Φmm)5.2 板厚t(mm)0.4 外径D(Φmm)10 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)205.9 高さh(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42203987
2024-07-11
用途:
試作品に使用
製造業

想定した荷重が得られたので、動作評価で高評価を得た。

対象商品:
42203996
2018-04-26
用途:
シートベルトフックに使用
卸売・小売業

社外シートを取り付ける際、シートベルトフックをがっちり固定させず、スイベルさせる為には、こういうさらバネが必要です。錆びないステンレス製がお勧めで見た目も綺麗です。

対象商品:
42203953
2018-01-16
用途:
印刷機チャンバー部品交換
製造業

従来品がインキに常時触れる部品にもかかわらずスチール製で錆が発生していた。その部品の交換のためにステンレス製の本製品を購入したが、錆が発生しなくなり満足している。

対象商品:
42203962
2016-09-08
用途:
自転車ホイールバランスの調整

自転車のホイールバランスを観る時フロントホイールのハブ軸に
NSK製ベアリングF696ZZを装着するのですが、接触抵抗低減のため
ハブとベアリング間に入れています。
ベアリングの回転を邪魔せずスムーズに回せます。

1人が参考にしています
対象商品:
42203971
2015-05-19
用途:
カメラ用雲台の調整ネジに
有限会社ゼッツコーポレーション 様

予想していた以上にいい結果がでた。
近隣のホームセンターや電材屋にも行ってみたが入手できず、モノタロウですぐに入手でき助かった。

対象商品:
42203971
2015-10-14
用途:
二輪車整備用

特に問題なく使用できた。

対象商品:
42203953
2014-10-07
用途:
古いドアクローザーの交換部品として

15年ほど前の玄関ドアクローザーが壊れてしまいました。
故障原因を調べるとアーム可動部に皿バネが使われており、これが割れてしまっていました。
ほぼ同規格の本品を購入して交換したところ何の問題もなく直りました。
とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42203953
2014-05-15
用途:
玄関ドアクローザーの部品交換に使用しました。

玄関ドアクローザーの交換部品として購入しました。
問題なく使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする