4カット持出しフォルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1組(4冊)注文コード42204103品番No.44PF-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
サイズA4判ピンク付属品フォルダーラベルYタイプ付仕様マチ部分:破れ防止用の補強テープ付材質ツインカラーフォルダー用紙製/再生紙エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×30×255アズワン品番64-8266-28エコマーク認定番号18 112 250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42204103No.44PF-4P70211076No.44PF-4PNo.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 702110764カット持出しフォルダーLION (ライオン事務器)1組(4冊)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする