※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 NO.3 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204136 M6 NO.3 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204136

皿ばね 重荷重用(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42204136 品番 M6 NO.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼び寸法M6(JIS) 呼びNo.3 内径d(Φmm)6.2 板厚t(mm)0.7 外径D(Φmm)12.5 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)657.1 高さh(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
バイクや車
電気・ガス・熱供給・水道業

スプリングワッシャーの代わりに使用しています。緩める時の傷防止になりますし 高さも僅かに抑えられます

対象商品:
42204111
2022-08-16
用途:
ビスの締め付けの緩み止め
マーキュリートランスポート 様

通常はスプリングワッシャーを緩み止めで使用しますが品物の食い込み防止で使用しました

対象商品:
42204233
2021-09-22
用途:
トレーラー部品作成
建設業・工事業

発送も早くて大変助かりました。商品もしっかりしていて安心して使えます。

対象商品:
42204215
2017-08-29
用途:
一輪(ネコ)車の車軸

一輪(ネコ)車の車軸が16ミリのためベアリングと車体軸受けの間に使用。ガタつき無く装着できて満足している。

対象商品:
42204154
2014-08-04
用途:
バイク整備
飲食業

ワッシャとバネの両方を兼ねるので、バネを抜ける分、スッキリ取り付けできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする