※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 外歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
42204312
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
W3/8
寸法d(mm)
9.8
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
17.5
材質
ステンレス
歯数
(外歯形)12
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
9.8