※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6 歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204337 M2.6 歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204337

歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42204337 品番 M2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。

呼びM2.6 寸法d(mm)2.8 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)5.8 材質ステンレス(SUS304) 歯数(外歯形)8 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)5.8 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
ネジ緩み止め
製造業

スプリングワッシャーよりスリムで緩み止め効果も高いので用途に合わせ使用したい。

対象商品:
42204382
2024-06-14
用途:
バイクの静電気対策対策に

タイヤバルブのネジ部にこの商品を皿型の歯付き座金でサンドしてOリング、バルブキャップで動かないようにして取付しました。
皿型2枚よりいい感じです。

対象商品:
42204391
2024-05-27
用途:
バイクのボルトの緩み止めに使用、
工房いいづか 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレス製なので、錆びにくいので安心して使ってます。

対象商品:
42204391
2024-05-13
用途:
静電気放電(除電)ツールとして
製造業

自動車やバイクに静電気放電策(除電)取り付け。SUS製で耐久性に期待しております。

対象商品:
42204364
2023-11-22
用途:
立てネジの固定に(屋外)

巷では鉄製品しか置いていなく雨に当たる場所でステンレス製があり助かりました

対象商品:
42204364
2023-01-26
用途:
車載ナビのアース取り付けに使用
製造業

車載ナビの車両本体からアースを取るためのM4ねじに使用しました。通電が安定したようです。

対象商品:
42204364
2022-06-04
用途:
アンテナの製作に

アマチュア無線のアンテナを作るときに、アルミパイプを接続する必要があり、この商品を選びました。アンテナは電気的に接続されている必要があり、かつ抜けないようにする必要があります。この座金はその目的にぴったりです。

1人が参考にしています
対象商品:
42204391
2022-05-23
用途:
クルマやバイクの除電
製造業

クルマやバイクに発生する静電気の除電に使用しています。ホームセンターなどでは見かけないワッシャーなので、ここで買えて良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1074:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする