M8 歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204486

M8 歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204486
M8 歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204486
M8 歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204486

歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
呼びM8
内容量1パック(15個)注文コード42204486品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼びM8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)約16材質ステンレス歯数12種類歯付き座金 皿形外径D(Φmm)約16寸法e(mm)(最大)5.1厚さt(mm)0.6内径d(Φmm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: オートバイの吸入抵抗削減用スムースボルトの自作用

近くでは売っているところがなくこちらで安価に購入できてよかったです。

対象商品 : 42204486
2024-05-12
用途: 自動車、バイクの除電
製造業

最近、自動車やバイクの静電気除去(除電)がブームの様で試しに購入。タイヤのエアバルブ、インシュレーターの固定ビス、キャブのダイヤフラム固定ビスなどに装着。装着前と比べて動きがスムーズになりました

対象商品 : 42204486
2023-01-12
用途: 車用のホイールのバルブ用キャップで静電気放電
オストワークスサービス業

最近のタイヤは静電気の悪影響を避けるるためにトレッド面に放電させる帯が付いているものが有り、タイヤの静電気放電のためのアイテムで似たような商品が販売されていて、試しに使ってみました。良い効果あると信じてます。

対象商品 : 42204461
2022-06-07
用途: 引手の取り付けネジに付加

地方では歯付き座金は入手困難であり、容易に迅速入手できて大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42204486
2022-07-28
用途: ネジシメに
有限会社魚利

近くのホームセンターではなかなか売ってませんがモノタロウならこんな物でも買えて便利です

対象商品 : 42204477
2020-05-02
用途: 塗装面にアース取りに使えます!
AI WORKS

ETCやドラレコ 等電装品の取り付けに際し、塗装面を削らなくても歯が立ってアースがとれます。緩み止めにもなる上アースの強化にもなります。

1が参考にしています
対象商品 : 42204486
2020-06-16
用途: 自作除電ボルトの要部品として

オカルトチューンの除電ボルトを自作する為に購入。
除電ボルトの放電部となる要部品で概ね満足です!
もう少し大きいサイズ(M10とか)あれば更に最高です。

3が参考にしています
対象商品 : 42204461
2019-07-14
用途: 最近流行の『除電ボルト』の作成に使用
カントリーキッチン飲食業

『除電ボルト・除電ナット』等の製作に使用しました。
5・6・8mmを購入しました。
この手の菊座金は、入手しにくいので助かります。
追加で6・8mmを購入しましたが10・12mmもラインナップにあれば嬉しいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする