大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42204495
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
呼び
W3/8
寸法d(mm)
9.8
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
17.5
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)9
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
9.8