大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42204522
品番
1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
呼び
W1
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
41
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)14
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
41
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
26