曜日別特売
M4 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204583

M4 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204583
M4 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204583

歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
呼びM4
内容量1パック(50個)注文コード42204583品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
用途
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
呼びM4寸法d(mm)4.3寸法t(mm)0.45寸法D(mm)8.5材質SUS304C9P歯数(内歯形)8種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)8.5厚さt(mm)0.45内径d(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42204583
2025-01-06
用途: アンテナ作成用
その他業種

使いやすい、小口購入が出来てとても重宝しています。
また、購入が出来てとても迅速な対応をありがとうございます。

対象商品 : 42204635
2022-10-03
用途: 工具の補修

ギヤプーラーのリンク部ボルトに使用、高級ギヤプーラーには必ず入っていますが安価な工具で入って無かったので探してました。ステンで硬さもあり締まり過ぎることも無く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 42204644
2022-10-11
用途: メンテナンス

ナットのまわり防止のため歯付き座金を探していたところ、様々なサイズがあり価格もリーズナブルで品質も十分です。

対象商品 : 42204644
2022-05-24
用途: 位置調整をする場所に。
農・林・水産業

向き調整できる様に、このワッシャーを購入。
普段は振動等では動かないが向きを調整する時は手で動かせる様に調整。

1が参考にしています
対象商品 : 42204565
2021-08-19
用途: エアクリーナーボックス補修
製造業

吸い込み側に取り付けるため、ナットがゆるんで吸い込まれたら一大事ですので、取り付けは面倒くさいですが、しっかり樹脂に食い込め、外形が大きい内歯を選択して購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42204635
2020-03-21
用途: ナットの固定
スーパーヘアー 切りっTサービス業

住んでいる地域にホームセンター何軒もあるのですが10mmの製品がどこにもなく購入。
取り付けたいものが割ワッシャーだと部材に負担がかかりすぎて使えないのですがこれなら樹脂や部材の塗装を傷着けずに済みそうです。よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42204617
2019-10-12
用途: スピーカーボルト交換
不動産業

車載スピーカーを交換したが、スピーカーバッフルの取り付けで後側に工具が入らないところであるため普通のワッシャーでは空回りしてしまう。これを使うことで回り止めができる。ステンレスなので錆の心配なく使用できるのがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 42204583
2019-09-13
用途: バイク整備
スーパーヘアー 切りっTサービス業

インチ規格のバイクなので定番の規格はホームセンターにも少数は売ってるのですが小さいも物となるとなかなか入手できないので助かりました。
WEBでの問い合わせしながらこの座金が合うというのと近場にステンレス座金がなかったのでよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする