ソケット HI給水栓用

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42205109 品番 -
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)47 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34.5 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d1(mm)20.955 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42205109
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品:
42205127
2024-03-07
用途:
塩ビ配管
有限会社理水技研 様 (建設業・工事業)

有名メーカー品と何ら変わらぬ品質と思います。作りが悪いなどは皆無です。

対象商品:
42205109
2023-04-29
用途:
エコジョーズのドレン配管接続用
建設業・工事業

品質は問題ないかと思います。圧が掛かる様な場所には金具入りを使うべきだと思っているので、圧のかからない場所用には値段も含め最適です。
納期も早く、価格も安い。不満点を挙げるなら少量発注だからなのか商品に貼ってあるバーコードシールが剥がし辛いです。一々炙って剥がすのが面倒です。

対象商品:
42205109
2023-03-09
用途:
配管工事

何ら問題ない。安くていつもまとめてストック用に発注するようにしている。

対象商品:
42205109
2021-04-11
用途:
漏水修復作業

お安く提供して頂いて感謝しています。品質も問題なく安心して作業できました。
ただ、商品に貼られたバーコードシールが剥がし難くかったので、剥がし易いシールにするか、製品には貼らずに袋に貼るようにして欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
42205109
2021-02-08
用途:
安くていい
医療・福祉・介護関連業

観賞魚の水槽で使用。使用上全く問題ない。圧力もないので安さが全て。

対象商品:
42205127
2020-01-13
用途:
タンクの水取出し
鈴木FRP 様

他メーカーのものと比べても
何ら問題ありません!
非常に良い製品だと思います。なんと言っても価格が魅力です!

対象商品:
42205127
2023-02-20
用途:
水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする