ソケット HI給水栓用

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42205163 品番 -
販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径25 ねじの呼びRp1 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)68 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)46 寸法D2(mm)52.5 寸法W(mm)5 使用流体水道用 寸法d1(mm)33.249 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)18
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42205109
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品:
42205127
2024-03-07
用途:
塩ビ配管
有限会社理水技研 様 (建設業・工事業)

有名メーカー品と何ら変わらぬ品質と思います。作りが悪いなどは皆無です。

対象商品:
42205109
2023-04-29
用途:
エコジョーズのドレン配管接続用
建設業・工事業

品質は問題ないかと思います。圧が掛かる様な場所には金具入りを使うべきだと思っているので、圧のかからない場所用には値段も含め最適です。
納期も早く、価格も安い。不満点を挙げるなら少量発注だからなのか商品に貼ってあるバーコードシールが剥がし辛いです。一々炙って剥がすのが面倒です。

対象商品:
42205109
2023-03-09
用途:
配管工事

何ら問題ない。安くていつもまとめてストック用に発注するようにしている。

対象商品:
42205109
2021-04-11
用途:
漏水修復作業

お安く提供して頂いて感謝しています。品質も問題なく安心して作業できました。
ただ、商品に貼られたバーコードシールが剥がし難くかったので、剥がし易いシールにするか、製品には貼らずに袋に貼るようにして欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
42205109
2021-02-08
用途:
安くていい
医療・福祉・介護関連業

観賞魚の水槽で使用。使用上全く問題ない。圧力もないので安さが全て。

対象商品:
42205127
2020-01-13
用途:
タンクの水取出し
鈴木FRP 様

他メーカーのものと比べても
何ら問題ありません!
非常に良い製品だと思います。なんと言っても価格が魅力です!

対象商品:
42205127
2023-02-20
用途:
水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする