LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットシート ツヤなしロールタイプ 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
42205293
品番
RS-103
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
お得な業務用長尺のロールタイプ。
仕様
ツヤなし
材質
合成ゴムマグネット製
色
白
タイプ
長尺ロール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×10000×0.8
アズワン品番
64-8256-47