ポリファスナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42205616 品番CAP-15P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品見出し紙付 材質ポリプロピレン製 穴間隔(mm)80用 アズワン品番64-8265-33 収容数12mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42205598
2020-12-02
用途:
カラー見本帳を綴じるのに使用

価格(3個セット)から、格安ショップの製品(5個セット)とはクオリティに大きな差があるものと期待して購入したが、見た目も機能もほとんど同じで、ガッカリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする