LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
長さ(cm)
45、(金具)2.8
注文コード
42205853
品番
No.178
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金具(アルミ)先
材質
スフ糸・PP糸32本織
色
黒
長さ(cm)
45、(金具)2.8
引張強度
やや強い
アズワン品番
64-8253-51
RoHS指令(10物質対応)
対応