LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
42205896
品番
No.180
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
青
仕様
ストレッチタイプ、セル先
材質
PP糸ニット丸編/伸び率1.4倍
長さ(cm)
45
引張強度
強い
アズワン品番
64-8256-94
RoHS指令(10物質対応)
対応