LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
長さ(cm)
45
注文コード
42205957
品番
No.184
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
うるし(ゼラチン)先
材質
スフ糸16本織
色
黒
長さ(cm)
45
引張強度
普通
アズワン品番
64-8257-06
RoHS指令(10物質対応)
対応