LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
長さ(cm)
70
注文コード
42205966
品番
No.280
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
つづりひも 70cm
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
仕様
ストレッチタイプ、セル先
材質
PP糸ニット丸編/伸び率1.4倍
色
黒
長さ(cm)
70
引張強度
強い
アズワン品番
64-8256-98
RoHS指令(10物質対応)
対応