LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
長さ(cm)
95、(金具)6
注文コード
42205975
品番
No.388
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金具(真鍮)先
材質
ポリエステル糸48本織
色
茶
長さ(cm)
95、(金具)6
引張強度
やや強い
アズワン品番
64-8256-91
RoHS指令(10物質対応)
対応