No.173P つづりひも LION (ライオン事務器) 42206063

つづりひも

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質スフ糸・PP糸32本織
内容量1個(100本)注文コード42206063品番No.173P
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質スフ糸・PP糸32本織長さ(mm)450先端形状セル先仕様セル先、取出口付ケース入長さ(cm)45引張強度やや強いアズワン品番64-8256-88RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42206088
2024-03-04
用途: 会社で使用

つづりひもは強度も有り毎回LIONの物を購入しています。

対象商品 : 42206088
2020-06-08
用途: 事務作業
森崎タイヤ株式会社

長さもいろいろ置いてあるようで用途に応じて使い分けられる。しっかりしたつくりで不満も特になし。

対象商品 : 42206063
2017-12-27
用途: 書類を綴じる
住友建機販売株式会社

1本づつ綺麗に取り出せるのですごく便利です。今までの使ってしたタイプは紐同士が絡み合い取り出すのにイライラしました。収納するのも便利です。

対象商品 : 42206088
2017-08-22
用途: 書類管理で大量に使用します

やっぱりセル先が扱いやすいです。 箱からの出し入れもスムーズですし、ハコに入っていると保管しやすいです。

対象商品 : 42206088
2018-05-15
用途: 書庫棚の整理整頓
株式会社折橋製作所

物自体は問題なく使えましたが箱で管理したっかたのに潰れて届きました。一番下に置いてあったので梱包の仕方もう少し考えて入れてください

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする