LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1函(100本)
長さ(mm)
450
注文コード
42206142
品番
No.185P
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セル先、取出口付ケース入
材質
再生ポリエステル繊維ニット丸編
長さ(mm)
450
色
黒
引張強度
普通
アズワン品番
64-8257-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合