LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 製本道具
LION (ライオン事務器)の 綴紐(つづりひも)
つづりひも
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
長さ(cm)
70
注文コード
42206167
品番
No.275
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セル先
材質
スフ糸16本織
色
黒
長さ(cm)
70
アズワン品番
64-8256-92
穴径(mm)
普通
RoHS指令(10物質対応)
対応