No.32 パンチ LION (ライオン事務器) 2穴 穿孔能力10(PPC用紙)枚 42206404

パンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 パステルグリーン 注文コード42206404 品番No.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
穿孔能力(枚)10(PPC用紙) 付属品センター割出しゲージ付(A3E〜A5E、B4E〜B6S) 仕様A4用紙4穴対応(888表示)、PP樹脂製パッケージ入 パステルグリーン 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(パンチ)7 穴数2 穴間隔(mm)80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×58×52 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
シート状の書類をつつ”り込む時
その他業種

パンチに 穴明けの  中心印 として 点 や 三角 での表示をされて有れば如何と思うが? 目印や参考になり使い易い パンチ になると思うが・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする