LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の 手動パンチ
穿孔器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42206483
品番
No.20
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
穿孔能力(枚)
110(PPC用紙)
仕様
針1穴式
穴径(Φmm)
3.8
奥行(mm)
(パンチ)7〜30
穴数
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×211×262
アズワン品番
64-8262-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応