No.201 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206727 No.201 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206727 No.201 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206727 No.201 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206727 No.201 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206727 No.201 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206727

強力パンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42206727 品番No.201
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。
センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。
本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本と受板10枚が収納できるパーツケース付です。
フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
穿孔能力(枚)165(PPC用紙) 付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E〜B7S/B6E) 仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(パンチ)9 穴間隔(mm)80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×336×166 アズワン品番64-8262-45 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42206727
2024-05-12
用途:
マニュアルや保管書類のファイリング
その他業種

機械のマニュアルや保管書類が多くなり又、家族のテレワーク業務で書類の管理の為
今まで使っていた小型パンチでは効率が低く業務用のLION強力パンチを購入。
その作業性は格段に速くかつ使い勝手もよく満足。ちなみに小型パンチはLION No10で
あった。専門メーカーを選んで良かったしモノタロウの多種類の商品アップにも助かる。

対象商品:
42206727
2021-04-20
用途:
要領書 報告書等ページ数の多い保管書類のファイリング時
製造業

今まで使用していたものが壊れたので新しく購入しました。
前のと比べて軽い力でパンチでき、Max165枚はまだ試しておりませんが、100枚程度なら楽々です。4つ穴もうまく開けられるので良いと思います。
一つ残念なのは少ない枚数だとパンチ屑が散らかってしまいます。惜しいところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする