多穴パンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42206946 品番No.302N
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
穿孔能力(枚)18(PPC用紙) 仕様A4判30穴、B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。 穴径(Φmm)5.5 奥行(mm)(パンチ)3.5 穴数26・30 穴間隔(mm)9.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×115 アズワン品番64-8262-37 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする