LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42207366
品番
FS-30N
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
ピンク
付属品
リムーバー付
仕様
使用針:No.10、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ
材質
(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製、(グリップ)TPE樹脂製
奥行(mm)
(つづり込み)最大16.8
能力
(つづり込み)PPC用紙30枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×80×62
アズワン品番
64-8249-88
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応