LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
針装填量:50本/回
注文コード
42207427
品番
CS-10CS
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
針装填量:50本/回
色
ブルー
奥行(mm)
(つづり込み)最大29
能力
(つづり込み)PPC用紙10枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×58×30
アズワン品番
64-8252-75
繰り返し・詰め替え
対応