LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42207463
品番
FS-45
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ
材質
(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製
奥行(mm)
(つづり込み)最大35
能力
(つづり込み)PPC用紙45枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×120×80
アズワン品番
64-8250-07
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応