LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
使用針:No.10・No.10E、針装填量:50本/回、タッキング可能
注文コード
42207515
品番
No.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リムーバー付
仕様
使用針:No.10・No.10E、針装填量:50本/回、タッキング可能
色
ワインレッド
奥行(mm)
(つづり込み)最大50
能力
(つづり込み)PPC用紙10枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×95×40