LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
使用針:No.10・No.10E、針装填量:50本/回、タッキング可能
注文コード
42207533
品番
No.10
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リムーバー付
仕様
使用針:No.10・No.10E、針装填量:50本/回、タッキング可能
色
ブルー
奥行(mm)
(つづり込み)最大50
能力
(つづり込み)PPC用紙10枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×95×40
アズワン品番
64-8262-21
繰り返し・詰め替え
対応