LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1函(500本)
注文コード
42207838
品番
No.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
材質
スチール/ニッケルメッキ
仕様
箱入
寸法(mm)
23×6.5
色
シルバー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42207838
No.13
63031396
No.13-500
ゼムクリップ
LION (ライオン事務器)
1箱(500本)
¥
359
税込
¥
395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)