バインダークリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1函(10個) 注文コード 42208136 品番 No.106
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
サイズ小小 材質スチール 仕様(つづり枚数)1〜35枚 幅(mm)15 ブラック アズワン品番64-8257-55 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
固定
教育・研究機関

以前から使用しており、特に問題ありません。安いと思います。

対象商品:
42208093
2021-04-11
用途:
保存が必要な小さなメモを分類して纏める為
その他業種

本商品、数多あるダブル・クリップの中では、世界で最も小さな物だと思います。何と言っても、観ていて可愛いですよね…(笑)。

さて、仕事、またプライベートでも、小さな用紙にメモを取る事が非常に多いのですが、その中で、一時保存〜長期保存が必要な物を纏める際に使用しており、大変重宝しております。

何せ、直ぐ無くしてしまいそうな位の小ささですが、逆に、無駄な場所を取らず、携帯性に優れているので、出先でA4等の大きめの書類を纏める際にも活躍しています。本当に小さい割にしっかり綴じられるので、大きめのダブル・クリップに不満を感じられる方々にはお薦めの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする