※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42208372
品番
5×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径D(mm)
5
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
1.5
寸法L3(mm)
0.3
寸法M(mm)
3
寸法P(mm)
0.5
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
生地