※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208397 6×15 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208397

内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42208397 品番 6×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
呼び径D(mm)6 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)0.3 寸法M(mm)4 寸法P(mm)0.7 長さ(mm)15 材質 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする