LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の 画鋲/ピン
二重画鋲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(60本)
注文コード
42208608
品番
No.60
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
プラケース入
材質
(ケース)スチロール樹脂製
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×72×18
アズワン品番
64-8256-38
RoHS指令(10物質対応)
対応