LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の 画鋲/ピン
カラーピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(16本)
タイプ
チェス型
注文コード
42208784
品番
CS-P03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
タイプ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
チェス型
色
透明ブルー
サイズ
針長さ10mm
針長(mm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
アズワン品番
64-8252-53
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応