LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の 画鋲/ピン
カラーピン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(16本)
注文コード
42208845
品番
CS-P06
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
タイプ
チェス型
色
透明グリーン
サイズ
針長さ10mm
針長(mm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
アズワン品番
64-8252-56
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応