LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
注文コード
42208976
品番
CS-P14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
ジャンボ
全長(mm)
50
色
シルバー
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
アズワン品番
64-8252-64
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応