※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び寸法
W3/8
山数
16
注文コード
42208993
品番
3/8
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・山数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
ステンレス
山数
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット