LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の キーボックス・名札掛け
LION (ライオン事務器)の キーホルダー名札
ネームホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
42208994
品番
CS-P20
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
赤・青・黄
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
82×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
アズワン品番
64-8252-18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応