※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 42209002 1/2 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 42209002

10割ナット 1種 ウィット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び寸法W1/2 山数12 注文コード42209002 品番1/2
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び寸法・山数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法W1/2 材質ステンレス 山数12 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする