※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209072
品番
M22
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M22
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)