※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 10割ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂 42209176 M24 10割ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂 42209176

10割ナット 1種(S45C(H)/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42209176 品番 M24
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼び寸法M24 材質S45C ねじピッチ3.0 寸法m(mm)24 厚さ(mm)24 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)36 表面処理生地 二面幅S(mm)36 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42209124
2014-01-12
用途:
力が加わる装置の固定

ボルトに強力型を使用しているので、これを締めるナットにも見合ったものを採用した。ホームセンターでは見かけず、専門の商社は箱単位でしか販売してくれないので無駄な在庫が増えてしまうから少量でも購入できるのがとてもありがたい。異なるサイズを含め今後も必要に応じて購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
775:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする