※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M20
注文コード
42209273
品番
M20
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目