※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M42
注文コード
42209325
品番
M42
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M42
材質
ステンレス
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
42
厚さ(mm)
42
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
二面幅S(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)