※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42209343
品番
M8
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)