カラーピン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(90本) 注文コード 42209362 品番 CS-M03
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
タイプチェス型 色透明・色込 サイズ針長さ10mm 針長(mm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×106×28 材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 アズワン品番64-8252-36 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×106×28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42208784
2017-09-19
用途:
社内の掲示
電気・ガス・熱供給・水道業

持ちやすい、青色もきれい。透明もきれいですが、落としたとき目立たないので色付きにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする