※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び寸法
M20
注文コード
42209404
品番
M20
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目